BOBOLI IN LUCE SRL - BBXOLP5SL OLAR GU10 SENZA LAMPADA ATTACCO GU10 IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 520 lm
Diametro di incasso - 84 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364683405
Codice prodotto
BBXOLP5SL
Cod. produttore
OLP5SL
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
520 lm
Diametro di incasso:
84 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
92 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
100 mm
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì