BOBOLI IN LUCE SRL - BBXLPV2435P ALIMENTATORE ELETTRONICO 35W 24V DC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050534640243
Codice prodotto
BBXLPV2435P
Cod. produttore
LPV2435P
Produttore
BBX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
65 mm
Lunghezza:
180 mm
Alimentatore elettronico 35W 180/260V AC INPUT 24V DC OUTPUT IP67.


