BOBOLI IN LUCE SRL - BBXLPV2420P ALIMENTATORE ELETTRONICO 20W 24V DC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050534640236
Codice prodotto
BBXLPV2420P
Cod. produttore
LPV2420P
Produttore
BBX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
65 mm
Lunghezza:
150 mm
Contenitore:
Contenitore in metallo
Alimentatore elettronico 20W, IP67. Tensione di ingresso180/260V AC, tensione di uscita 24V DC. Dimensione: 150x65x30mm.


