BOBOLI IN LUCE SRL - BBXLPV24150P ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 24V DC IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 45 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050534640229
Codice prodotto
BBXLPV24150P
Cod. produttore
LPV24150P
Produttore
BBX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
45 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
270 mm
Alimentatore elettronico 150W 180/260V AC INPUT 24V DC OUTPUT IP67.