BOBOLI IN LUCE SRL - BBXLPV24100P ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 24V DC IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 40 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050534640212
Codice prodotto
BBXLPV24100P
Cod. produttore
LPV24100P
Produttore
BBX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
40 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
220 mm
Alimentatore elettronico 100W 180/260V AC INPUT 24V DC OUTPUT IP67.


