BOBOLI IN LUCE SRL - BBXLPV1260P ALIMENTATORE ELETTRONICO 60W 12V DC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050534640205
Codice prodotto
BBXLPV1260P
Cod. produttore
LPV1260P
Produttore
BBX
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
65 mm
Lunghezza:
190 mm
Alimentatore elettronico meanwell 60W 180/260V AC INPUT 12V DC OUTPUT IP67.