BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL1X1BF PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 6000...6000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP40 
- Colore del corpo - Bianco 
- Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80° 
- Adatto per montaggio incassato - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8056364681760
Codice prodotto
BBXDL1X1BF
Cod. produttore
DL1X1BF
Produttore
BBX
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
12...12 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
90 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
24 mm
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
25 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


