BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1530F OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30? 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2348 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050534644470
Codice prodotto
BBXALS1530F
Cod. produttore
ALS1530F
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2348 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
33 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
160 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
15...15 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Diffusore luce:
Riflettore
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89