BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR360C RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 600 lm
Diametro di incasso - 52 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689087
Codice prodotto
BBXALR360C
Cod. produttore
ALR360C
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
600 lm
Diametro di incasso:
52 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...24 V
Altezza/profondità di installazione:
45 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
78 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89


