pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR104C RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 300

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR104C RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 910 lm

  • Diametro di incasso - 88 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689162

Codice prodotto

BBXALR104C

Cod. produttore

ALR104C

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

910 lm

Diametro di incasso:

88 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

86 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Diametro esterno:

100 mm

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

RASO12 4VIE LUCE RADENTE 24V 12W IP67 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE 2VIE