BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR102N RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 620 lm
Diametro di incasso - 84 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689148
Codice prodotto
BBXALR102N
Cod. produttore
ALR102N
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
620 lm
Diametro di incasso:
84 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Altezza/profondità di installazione:
96 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
100 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1360.78 kg
Indice di resa cromatica:
80-89


