BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL8N OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40? 4000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Diametro di incasso - 110 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056364681425
Codice prodotto
BBXAL8N
Cod. produttore
AL8N
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Diametro di incasso:
110 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
110 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì