BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL340N OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40? 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm
Diametro di incasso - 37 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642063
Codice prodotto
BBXAL340N
Cod. produttore
AL340N
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
280 lm
Diametro di incasso:
37 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
53 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
40 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1361 kg
Indice di resa cromatica:
80-89


