pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL310N OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10? 4000K

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL310N OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10? 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642032

Codice prodotto

BBXAL310N

Cod. produttore

AL310N

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

53 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

40 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Diffusore luce:

Riflettore

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Olar3. 12/24VDC. 3W. 280 lm. 4000K. 10°