BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3060C OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60? 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 275 lm
Diametro di incasso - 105 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689520
Codice prodotto
BBXAL3060C
Cod. produttore
AL3060C
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
275 lm
Diametro di incasso:
105 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
84 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
135 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
725.748 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9


