BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2CRC OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS. 2W 12/24V 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 154 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050534640397
Codice prodotto
BBXAL2CRC
Cod. produttore
AL2CRC
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
154 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Bianco
Altezza/profondità di installazione:
40 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
44 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9


