BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2440BN ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40? 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2880 lm
Diametro di incasso - 115 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364686345
Codice prodotto
BBXAL2440BN
Cod. produttore
AL2440BN
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2880 lm
Diametro di incasso:
115 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
95 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
134 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


