pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1840C OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40?300

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1840C OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40?300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1692 lm

  • Diametro di incasso - 90 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689193

Codice prodotto

BBXAL1840C

Cod. produttore

AL1840C

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1692 lm

Diametro di incasso:

90 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

110 mm

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

OLAR18 INCASSO PASSIVATO IP67 230V 18W 40?3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L