pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL110N OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 10?400

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL110N OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 10?400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 120 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534641936

Codice prodotto

BBXAL110N

Cod. produttore

AL110N

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

120 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

38 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

28 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Diffusore luce:

Riflettore

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Olar1.1W. 120 lm. 4000K. 10°