BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1006N RASO3 2VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm
Diametro di incasso - 36 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364680879
Codice prodotto
BBXAL1006N
Cod. produttore
AL1006N
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
280 lm
Diametro di incasso:
36 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
76 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
60 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


