BM SPA - BMMTP7TS50 TUBO - SCATOLA IP67 D 50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 50 mm
Superficie - Non trattato
Modello - Filettato
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013629246911
Codice prodotto
BMMTP7TS50
Cod. produttore
TP7TS50
Produttore
BMM
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
Filettato
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no
TUBO - SCATOLA IP67 D 50