BM SPA - BMMTP7TS40 TUBO - SCATOLA IP67 D 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 40 mm
Superficie - Non trattato
Modello - Filettato
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013629246898
Codice prodotto
BMMTP7TS40
Cod. produttore
TP7TS40
Produttore
BMM
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
40 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
Filettato
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no
TUBO - SCATOLA IP67 D 40


