BM SPA - BMMTP7TS16 TUBO - SCATOLA IP67 D 16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 16 mm
Superficie - Non trattato
Modello - Filettato
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013629246850
Codice prodotto
BMMTP7TS16
Cod. produttore
TP7TS16
Produttore
BMM
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
16 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
Filettato
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no
TUBO - SCATOLA IP67 D 16