pagina iniziale

BM SPA - BMMTP7TG16 TUBO - GUAINA IP67 D 16

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMTP7TG16 TUBO - GUAINA IP67 D 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629247062

Codice prodotto

BMMTP7TG16

Cod. produttore

TP7TG16

Produttore

BMM

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no

TUBO - GUAINA IP67 D 16