BM SPA - BMMTP5RGM25 GIREVOLE GUAINA D 25 M32x1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
40 PZ
EAN
8013629247635
Codice prodotto
BMMTP5RGM25
Cod. produttore
TP5RGM25
Produttore
BMM
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PP (Polipropilene)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Grigio