pagina iniziale

BM SPA - BMMTP5RGM16 GIREVOLE GUAINA D 16 M20x1,5

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMTP5RGM16 GIREVOLE GUAINA D 16 M20x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

  • Con ghiera filettata girevole -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629247611

Codice prodotto

BMMTP5RGM16

Cod. produttore

TP5RGM16

Produttore

BMM

Diametro nominale:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Monopezzo:

Materiale del pressatubo:

PP (Polipropilene)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

GIREVOLE GUAINA D 16 M20x1,5