BM SPA - BMMTP5RGG50 GIREVOLE GUAINA D 50 GAS 2"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Confezione
1 PZ
EAN
8013629247468
Codice prodotto
BMMTP5RGG50
Cod. produttore
TP5RGG50
Produttore
BMM
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Con ghiera filettata girevole:
sì
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PP (Polipropilene)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Grigio


