BM SPA - BMMTP5RGG28 GIREVOLE GUAINA D 28 GAS 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 28 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
40 PZ
EAN
8013629247420
Codice prodotto
BMMTP5RGG28
Cod. produttore
TP5RGG28
Produttore
BMM
Diametro nominale:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PP (Polipropilene)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Grigio