pagina iniziale

BM SPA - BMMTP5RGG25 GIREVOLE GUAINA D 25 GAS 1"

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMTP5RGG25 GIREVOLE GUAINA D 25 GAS 1"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629247413

Codice prodotto

BMMTP5RGG25

Cod. produttore

TP5RGG25

Produttore

BMM

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Monopezzo:

Materiale del pressatubo:

PP (Polipropilene)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

GIREVOLE GUAINA D 25 GAS 1"