BM SPA - BMMTP5RGG20 GIREVOLE GUAINA D 20 GAS 3/4"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8013629247390
Codice prodotto
BMMTP5RGG20
Cod. produttore
TP5RGG20
Produttore
BMM
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PP (Polipropilene)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Grigio