BM SPA - BMMTP5RGG14 GIREVOLE GUAINA D 14 GAS 1/2"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 14 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8013629247376
Codice prodotto
BMMTP5RGG14
Cod. produttore
TP5RGG14
Produttore
BMM
Diametro nominale:
14 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PP (Polipropilene)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Grigio