pagina iniziale

BM SPA - BMMTP5RGG10 GIREVOLE GUAINA D 10 GAS 1/4"

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMTP5RGG10 GIREVOLE GUAINA D 10 GAS 1/4"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629247352

Codice prodotto

BMMTP5RGG10

Cod. produttore

TP5RGG10

Produttore

BMM

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Monopezzo:

Materiale del pressatubo:

PP (Polipropilene)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

GIREVOLE GUAINA D 10 GAS 1/4"