pagina iniziale

BM SPA - BMMTP4MA40 MANICOTTO IP40 D 40

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMTP4MA40 MANICOTTO IP40 D 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629247192

Codice prodotto

BMMTP4MA40

Cod. produttore

TP4MA40

Produttore

BMM

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

MANICOTTO IP40 D 40