BM SPA - BMM60220 TRECCE RAME 25MMQ F8 L200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Lunghezza - 200 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8013629602205
Codice prodotto
BMM60220
Cod. produttore
60220
Produttore
BMM
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
200 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
22 mm
Altezza approssimativa cavo:
3 mm