BM SPA - BMM4963L PRESS NY IP68 M63x1,5 FILET LUN RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 37...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
3 PZ
EAN
8013629239777
Codice prodotto
BMM4963L
Cod. produttore
4963L
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
37...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Innesto a scatto in apertura:
no
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C
Schermato:
no