BM SPA - BMM4950G GUARN. GOMMA PRESS. M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 56 mm
Diametro interno - 49.8 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8013629149502
Codice prodotto
BMM4950G
Cod. produttore
4950G
Produttore
BMM
Diametro esterno:
56 mm
Diametro interno:
49.8 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
50
GUARN. GOMMA PRESS. M50


