pagina iniziale

BM SPA - BMM4948G GUARN. GOMMA PRESS. PG 48

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4948G GUARN. GOMMA PRESS. PG 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 69 mm

  • Diametro interno - 59.3 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 3 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629149489

Codice prodotto

BMM4948G

Cod. produttore

4948G

Produttore

BMM

Diametro esterno:

69 mm

Diametro interno:

59.3 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

3 mm

Numero di esecuzioni:

1

Adatto per filettatura PG:

48

GUARN. GOMMA PRESS. PG 48