pagina iniziale

BM SPA - BMM4940 PRESS NYLON IP 68 M 40 RAL7035

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4940 PRESS NYLON IP 68 M 40 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 19...25 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629494008

Codice prodotto

BMM4940

Cod. produttore

4940

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

19...25 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

46 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 M 40 RAL7035