BM SPA - BMM4925G GUARN. GOMMA PRESS. M25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 29 mm
Diametro interno - 24.8 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8013629149250
Codice prodotto
BMM4925G
Cod. produttore
4925G
Produttore
BMM
Diametro esterno:
29 mm
Diametro interno:
24.8 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
25
GUARN. GOMMA PRESS. M25