BM SPA - BMM4920G GUARN. GOMMA PRESS. M20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 24 mm
Diametro interno - 19.8 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8013629149205
Codice prodotto
BMM4920G
Cod. produttore
4920G
Produttore
BMM
Diametro esterno:
24 mm
Diametro interno:
19.8 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
20
GUARN. GOMMA PRESS. M20