BM SPA - BMM4840 DADO NY M40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
25 PZ
EAN
8013629484009
Codice prodotto
BMM4840
Cod. produttore
4840
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì