pagina iniziale

BM SPA - BMM4596 TAPPI POLISTIROLO PG 7

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4596 TAPPI POLISTIROLO PG 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polistirene (PS)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629459601

Codice prodotto

BMM4596

Cod. produttore

4596

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Passo della filettatura:

1.27 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Grigio

TAPPI POLISTIRENE PG 7