pagina iniziale

BM SPA - BMM4329 PRESS NYLON IP68 PG29 RAL7001

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4329 PRESS NYLON IP68 PG29 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 19...25 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629432901

Codice prodotto

BMM4329

Cod. produttore

4329

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

19...25 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

46 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 PG 29 RAL7001