BM SPA - BMM4048 PRESS NYLON IP 68 PG 48 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 37...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
8013629246119
Codice prodotto
BMM4048
Cod. produttore
4048
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
37...44 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Con serracavo:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C