pagina iniziale

BM SPA - BMM4013LN PRES NYIP68 PG13,5 FILET LUN RAL9005

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 6...11 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629240223

Codice prodotto

BMM4013LN

Cod. produttore

4013LN

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

6...11 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13.5

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Con serracavo:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

9005

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRES NYIP68 PG13 5 FILET LUN RAL9005