pagina iniziale

BM SPA - BMM4011LN PRESS NYIP68 PG11 FILET LUN RAL9005

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 5...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629240216

Codice prodotto

BMM4011LN

Cod. produttore

4011LN

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

5...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

1

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Con serracavo:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

9005

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESS NYIP68 PG11 FILET LUN RAL9005