pagina iniziale

BM SPA - BMM4009 PRESS NYLON IP68 PG9 RAL7035

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4009 PRESS NYLON IP68 PG9 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 5...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629040090

Codice prodotto

BMM4009

Cod. produttore

4009

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

5...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

19 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.411 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 PG 9 RAL7035