pagina iniziale

BM SPA - BMM4007 PRESS NYLON IP68 PG 7 RAL 7035

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4007 PRESS NYLON IP68 PG 7 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 15 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629040076

Codice prodotto

BMM4007

Cod. produttore

4007

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Passo della filettatura:

1.27 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

15 mm

Per diametro cavo:

3...7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 PG 7 RAL 7035