BM SPA - BMM2832 PRESSACAVO OT NIK M32X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Apertura chiave - 33 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8013629283206
Codice prodotto
BMM2832
Cod. produttore
2832
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Apertura chiave:
33 mm
Per diametro cavo:
19...22 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP54
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...70 °C


