pagina iniziale

BM SPA - BMM2763 DADI OTTONE NIK M63X1,5

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2763 DADI OTTONE NIK M63X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629276307

Codice prodotto

BMM2763

Cod. produttore

2763

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

DADI OTTONE NIK M63X1,5